LEDVANCE - LDVL30830 L 30W/830 FLH1 OSRAM - L30830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 31.2 W
Sockel - G13
Länge - 908.8 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lichtstrom - 2400 lm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4050300518053
Artikelnummer
LDVL30830
Herstellernummer
L30830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
31.2 W
Sockel:
G13
Länge:
908.8 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
2400 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32 kWh


