LEDVANCE - LDVL18827SB LUMILUX® T8 - L18827SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Lichtstrom - 1300 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 2700 K
Packung
10 ST
EAN
4050300325675
Artikelnummer
LDVL18827SB
Herstellernummer
L18827SB
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
18 W
Lichtstrom:
1300 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2700 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
604 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T8
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie