LEDVANCE - LDVL10827 L 10W/827 FLH1 OSRAM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10 W
Lichtstrom - 650 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 2700 K
Packung
25 ST
EAN
4050300446165
Artikelnummer
LDVL10827
Herstellernummer
L10827
Hersteller
LDV
Lampenleistung
10 W
Lichtstrom
650 lm
Sockel
G13
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Farbtemperatur
2700 K
Lampenform
Stab
Lampenlichtausbeute
65 lm/W
Lichtfarbe
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warmweiß <3300 K
Rohrdurchmesser
26 mm
Länge
470 mm
Farbe
sonstige
Anwendung
allgemein
Mittlere Nennlebensdauer
20000 h
Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui L 10W 827 FLH1 OSRAM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.