Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVHQIT70WDLNZ HQI-T 70W/WDL UVS G12 FS1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 5400 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

  • Farbtemperatur - 3075 K

Packung

  • 12 ST

EAN

4008321974341

Artikelnummer

LDVHQIT70WDLNZ

Herstellernummer

HQIT70WDLNZ

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

5400 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

3075 K

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Lampenspannung:

101...101 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Lichtfarbe:

730

Durchmesser:

25 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

84 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Lampenbezeichnung:

T25

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

76 kWh

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: warm white/bianco caldo (WDL), neutral white/bianco neutro (NDL). Vantaggi prodotto:Elevata efficienza. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Centri commerciali. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Fabbriche e officine. Zone pedonali, piazze pubbliche. Edifici, monumenti, ponti. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.