LEDVANCE - LDVHQIT70WDLNZ HQI-T 70W/WDL UVS G12 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Flusso luminoso - 5400 lm
Base - G12
Indice di resa cromatica - 70-79
Temperatura del colore - 3075 K
Confezione
12 PZ
EAN
4008321974341
Codice prodotto
LDVHQIT70WDLNZ
Cod. produttore
HQIT70WDLNZ
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
70 W
Flusso luminoso:
5400 lm
Base:
G12
Indice di resa cromatica:
70-79
Temperatura del colore:
3075 K
Efficienza luminosa:
77 lm/W
Tensione della lampada:
101...101 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
730
Diametro:
25 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
84 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
9000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Denominazione lampada:
T25
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
76 kWh