LEDVANCE - LDVHQIE250DPROZ POWERSTAR HQI®-E coated 250…400 W - HQIE250DPROZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 250 W
Lichtstrom - 18000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Farbtemperatur - 5500 K
Packung
12 ST
EAN
4008321525659
Artikelnummer
LDVHQIE250DPROZ
Herstellernummer
HQIE250DPROZ
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
250 W
Lichtstrom:
18000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
5500 K
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Lichtfarbe:
955
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenspannung:
105...105 V
Lampenform:
ellipsoid
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
90 mm
Ausführung:
mattiert
Gesamtlänge:
226 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
260 kWh
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


