LEDVANCE - LDVHCIEP150830NZ2 HCI-E/P 150W/830WDL PB CO E27 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lichtstrom - 15000 lm
Sockel - E27
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
12 ST
EAN
4052899439658
Artikelnummer
LDVHCIEP150830NZ2
Herstellernummer
HCIEP150830NZ2
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
150 W
Lichtstrom:
15000 lm
Sockel:
E27
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Lampenspannung:
100...100 V
Lampenform:
ellipsoid
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
54 mm
Ausführung:
mattiert
Gesamtlänge:
138 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
nein
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
158 kWh


