LEDVANCE - LDVHCIEP150830NZ2 HCI-E/P 150W/830WDL PB CO E27 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Flusso luminoso - 15000 lm
Base - E27
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
12 PZ
EAN
4052899439658
Codice prodotto
LDVHCIEP150830NZ2
Cod. produttore
HCIEP150830NZ2
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
150 W
Flusso luminoso:
15000 lm
Base:
E27
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
3000 K
Efficienza luminosa:
100 lm/W
Tensione della lampada:
100...100 V
Forma della lampada:
Ellissoidale
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
830
Diametro:
54 mm
Modello:
Opaco
Lunghezza complessiva:
138 mm
Durata media nominale:
16000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
no
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
158 kWh