LEDVANCE - LDVH66720ECO HALOPIN® PRO 20 W 230 V G9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20 W
Lichtstrom - 235 lm
Sockel - G9
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
1 ST
EAN
4008321945273
Artikelnummer
LDVH66720ECO
Herstellernummer
H66720ECO
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
20 W
Lichtstrom:
235 lm
Sockel:
G9
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
43 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
14 mm
UV-Schutz:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenbezeichnung:
T4