Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVH64465U 64465 150W 24V GY6.35 FS1 OSRAM - H64465U

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVH64465U 64465 150W 24V GY6.35 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 3200 lm

  • Sockel - GY6,35

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 40 ST

EAN

8013768410761

Artikelnummer

LDVH64465U

Herstellernummer

H64465U

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

3200 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

24...24 V

Durchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

44 mm

UV-Schutz:

ja

Axiale Wendel:

ja

Ausführung:

klar

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui 64465 150W 24V GY6.35 FS1 OSRAM…. Lampada alogena a bassa tensione senza riflettore di qualità e semplice da installare.