LEDVANCE - LDVH48837FLECO 48837 PRO FL 60W 12V G53 FS1 OSRAM - H48837FLECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G53
Lampenleistung - 60 W
Ausstrahlungswinkel - 24 °
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenspannung - 12...12 V
Packung
6 ST
EAN
4050300786094
Artikelnummer
LDVH48837FLECO
Herstellernummer
H48837FLECO
Hersteller
LDV
Sockel:
G53
Lampenleistung:
60 W
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenspannung:
12...12 V
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Durchmesser:
111 mm
Frontscheibe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtstärke:
7000 cd
Reflektorart:
Aluminium
Infrarottechnik:
ja
UV-Schutz:
ja
Gesamtlänge:
56 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Axiale Wendel:
ja
Niederdrucktechnik:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
65 kWh


