LEDVANCE - LDVH48837FLECO 48837 PRO FL 60W 12V G53 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G53
Potenza della lampada - 60 W
Ampiezza del fascio luminoso - 24 °
Temperatura del colore - 3000 K
Tensione della lampada - 12...12 V
Confezione
6 PZ
EAN
4050300786094
Codice prodotto
LDVH48837FLECO
Cod. produttore
H48837FLECO
Produttore
LDV
Base:
G53
Potenza della lampada:
60 W
Ampiezza del fascio luminoso:
24 °
Temperatura del colore:
3000 K
Tensione della lampada:
12...12 V
Durata media nominale:
4000 h
Diametro:
111 mm
Con vetro frontale:
no
Colore:
Bianco
Intensità luminosa:
7000 cd
Tipo di riflettore:
Alluminio
Tecnologia a infrarossi (IRC):
sì
Protezione UV:
sì
Lunghezza complessiva:
56 mm
Denominazione lampada:
Altri
Filamento assiale:
sì
Tecnologia a bassa pressione:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
65 kWh