LEDVANCE - LDVH41850WFL 41850 WFL 100W 12V G53 FS1 OSRAM - H41850WFL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 100 W
Lampenspannung - 12...12 V
Sockel - G53
Ausstrahlungswinkel - 40 °
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
6 ST
EAN
4050300358642
Artikelnummer
LDVH41850WFL
Herstellernummer
H41850WFL
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
12...12 V
Sockel:
G53
Ausstrahlungswinkel:
40 °
Farbtemperatur:
3000 K
Infrarottechnik:
nein
Frontscheibe:
nein
Durchmesser:
110 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Axiale Wendel:
ja
Reflektorart:
Aluminium
Niederdrucktechnik:
ja
UV-Schutz:
ja
Lichtstärke:
2800 cd
Farbe:
weiß
Xenon:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
108 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Lampenbezeichnung:
AR111