Startseite

LEDVANCE - LDVFQ54865 HO 54W/865 FLH1 OSRAM - FQ54865

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 54 W

  • Lichtstrom - 4750 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 6500 K

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4050300591568

Artikelnummer

LDVFQ54865

Herstellernummer

FQ54865

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

54 W

Lichtstrom:

4750 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6500 K

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

87 lm/W

Lichtfarbe:

865

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Länge:

1163.2 mm

Interner Reflektor:

nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

nein

Zündstreifen:

nein

Schnellstart:

nein

Starterloser Betrieb:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

54 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, flusso luminoso elevato, attacco G5. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Fino al 20% più conveniente rispetto alla LUMILUX® T8. Aree applicative: Industria. Edifici pubblici. Uffici. Gallerie, sottopassaggi. Parcheggi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie