Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVFC40840 FC 40W/840 FS1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 40 W

  • Sockel - 2GX13

  • Länge - 315 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Ring

Packung

  • 12 ST

EAN

4050300528526

Artikelnummer

LDVFC40840

Herstellernummer

FC40840

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

40 W

Sockel:

2GX13

Länge:

315 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Ring

Lichtstrom:

3300 lm

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

82 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T5

Schnellstart:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

42 kWh

Lampade fluorescenti circolari 16 mm, con attacco 2GX13. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Eccellente illuminazione uniforme senza ombre. Aree applicative: Edifici pubblici. Uffici. Ristoranti. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel. Apparecchiatura / Accessori: Esclusivamente per il funzionamento con alimentatori elettronici.