LEDVANCE - LDVFC40840 FC 40W/840 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 40 W
Base - 2GX13
Lunghezza - 315 mm
Temperatura del colore - 4000 K
Forma della lampada - Anello / Matassa
Confezione
12 PZ
EAN
4050300528526
Codice prodotto
LDVFC40840
Cod. produttore
FC40840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
40 W
Base:
2GX13
Lunghezza:
315 mm
Temperatura del colore:
4000 K
Forma della lampada:
Anello / Matassa
Flusso luminoso:
3300 lm
Tonalità di luce:
840
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
16 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
82 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Denominazione lampada:
T5
Accensione rapida:
no
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
12000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
42 kWh