LEDVANCE - LDVDTW23827 DULUXTWIST23W/827 220-240V E27 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 23 W
Lichtstrom - 1600 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
10 ST
EAN
4052899913530
Artikelnummer
LDVDTW23827
Herstellernummer
DTW23827
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
23 W
Lichtstrom:
1600 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenspannung:
220...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Lampenform:
Spirale
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtfarbe:
827
Durchmesser:
54 mm
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
119 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Dimmbar:
nein
Lampenbezeichnung:
T2