LEDVANCE - LDVDTW23827 DULUXTWIST23W/827 220-240V E27 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 23 W
Flusso luminoso - 1600 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4052899913530
Codice prodotto
LDVDTW23827
Cod. produttore
DTW23827
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
23 W
Flusso luminoso:
1600 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tensione della lampada:
220...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Forma della lampada:
Spirale
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Tonalità di luce:
827
Diametro:
54 mm
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
119 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
23 kWh
Dimmerabile:
no
Denominazione lampada:
T2