LEDVANCE - LDVDTE26830 DULUX T/E 26W/830 PLUS GX24Q FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 26 W
Lichtstrom - 1750 lm
Sockel - GX24q-3
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
10 ST
EAN
4050300342306
Artikelnummer
LDVDTE26830
Herstellernummer
DTE26830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
26 W
Lichtstrom:
1750 lm
Sockel:
GX24q-3
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gesamtlänge:
131.5 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
3
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
28 kWh
Lampenbezeichnung:
T4