pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVDTE26830 DULUX T/E 26W/830 PLUS GX24Q FS1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 26 W

  • Flusso luminoso - 1750 lm

  • Base - GX24q-3

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 20000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300342306

Codice prodotto

LDVDTE26830

Cod. produttore

DTE26830

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

26 W

Flusso luminoso:

1750 lm

Base:

GX24q-3

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

20000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

830

Diametro:

12 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Lunghezza complessiva:

131.5 mm

Starter integrato:

no

Tecnologia ad amalgama:

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

3

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

28 kWh

Denominazione lampada:

T 4

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 3 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a tre tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin G24q con attacco corto. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Illuminazione industriale. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico.