Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVDT26840 DULUX T 26W/840 PLUS GX24D FS1 OSRAM - DT26840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 26 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - GX24d-3

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

4050300342047

Artikelnummer

LDVDT26840

Herstellernummer

DT26840

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

26 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

GX24d-3

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

12 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

138.5 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

3

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

28 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 3 tubi, versione a 2 pin per funzionamento con CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada corta e compatta a tre tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a due pin GX24d. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Illuminazione industriale. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale. Adatto solo per alimentatore da 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS).