LEDVANCE - LDVDT26840 DULUX T 26W/840 PLUS GX24D FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 26 W
Flusso luminoso - 1800 lm
Base - GX24d-3
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4050300342047
Codice prodotto
LDVDT26840
Cod. produttore
DT26840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
26 W
Flusso luminoso:
1800 lm
Base:
GX24d-3
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
138.5 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
3
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
28 kWh
Denominazione lampada:
T 4