LEDVANCE - LDVDF36840 DULUX F 36W/840 2G10 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 36 W
Lichtstrom - 2800 lm
Sockel - 2G10 (4-pins)
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h
Packung
10 ST
EAN
4050300299037
Artikelnummer
LDVDF36840
Herstellernummer
DF36840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
36 W
Lichtstrom:
2800 lm
Sockel:
2G10 (4-pins)
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
16.2 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
221 mm
Integrierter Starter:
ja
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
38 kWh
Lampenbezeichnung:
T5