LEDVANCE - LDVDF36840 DULUX F 36W/840 2G10 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 36 W
Flusso luminoso - 2800 lm
Base - 2G10 (4-pin)
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 13000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4050300299037
Codice prodotto
LDVDF36840
Cod. produttore
DF36840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
36 W
Flusso luminoso:
2800 lm
Base:
2G10 (4-pin)
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
13000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
16.2 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
221 mm
Starter integrato:
sì
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
38 kWh
Denominazione lampada:
T5