Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVDDE13827 DULUX D/E 13W/827 G24Q-1 FS1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 13.7 W

  • Lichtstrom - 870 lm

  • Sockel - G24q-1

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

4050300012131

Artikelnummer

LDVDDE13827

Herstellernummer

DDE13827

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

13.7 W

Lichtstrom:

870 lm

Sockel:

G24q-1

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

827

Durchmesser:

12 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

131 mm

Integrierter Starter:

ja

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG/CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin G24q. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatoreelettronico.