pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVDDE13827 DULUX D/E 13W/827 G24Q-1 FS1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 13.7 W

  • Flusso luminoso - 870 lm

  • Base - G24q-1

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Durata media nominale - 20000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050300012131

Codice prodotto

LDVDDE13827

Cod. produttore

DDE13827

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

13.7 W

Flusso luminoso:

870 lm

Base:

G24q-1

Temperatura del colore:

2700 K

Durata media nominale:

20000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

827

Diametro:

12 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Lunghezza complessiva:

131 mm

Starter integrato:

Tecnologia ad amalgama:

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

14 kWh

Denominazione lampada:

T 4

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG/CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin G24q. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatoreelettronico.