Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVDD26830 DULUX D 26W/830 G24D-3 FS1 OSRAM - DD26830

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 26.9 W

  • Lichtstrom - 1750 lm

  • Sockel - G24d-3

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

4050300025711

Artikelnummer

LDVDD26830

Herstellernummer

DD26830

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

26.9 W

Lichtstrom:

1750 lm

Sockel:

G24d-3

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

12 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

172 mm

Integrierter Starter:

ja

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

27 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 2 pin per funzionamento con CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a due pin G24d. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale.