Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVDD18827 DULUX D 18W/827 G24D-2 FS1 OSRAM - DD18827

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18.8 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - G24d-2

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

4050300011462

Artikelnummer

LDVDD18827

Herstellernummer

DD18827

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

18.8 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

G24d-2

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

827

Durchmesser:

12 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

153 mm

Integrierter Starter:

ja

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 2 pin per funzionamento con CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a due pin G24d. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale.