LE PROLUNGHE SAS - PRG8698 CAPUCCIO PER TUBI D. 20 ANTICATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Für Rohrdurchmesser nominal - 20...20 mm 
- Geeignet für starre Rohre - ja 
- Geeignet für flexible Rohre - nein 
- Werkstoff - sonstige 
- Geeignet für biegsame Rohre - nein 
Packung
- 5 ST 
EAN
8006412869817
Artikelnummer
PRG8698
Herstellernummer
8698
Hersteller
PRG
Für Rohrdurchmesser nominal:
20...20 mm
Geeignet für starre Rohre:
ja
Geeignet für flexible Rohre:
nein
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für biegsame Rohre:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Luftdicht:
nein
Durchstoßmembran:
nein



