LAPP ITALIA SRL - LPP7027092 OLFLEX TRUCK 470 P 2X6,0+3X1,5 - 7027092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Schirm über Verseilelement - ohne
Verseilelement - Dreier
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773280401
Artikelnummer
LPP7027092
Herstellernummer
7027092
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
Dreier
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Außendurchmesser ca.:
12.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...85 °C
Nennspannung U:
60 V


