Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP7027071 OLFLEX TRUCK 170 FLRYY 10X1,5+3X2,5 - 7027071

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP7027071 OLFLEX TRUCK 170 FLRYY 10X1,5+3X2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 13

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - Dreier

Packung

  • 1 M

EAN

4044773281033

Artikelnummer

LPP7027071

Herstellernummer

7027071

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

13

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

Dreier

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

14.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Nennspannung U:

60 V

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - cavo per batteria PVC per veicoli commerciali, nero-rosso per batterie, 60V DC, ADR, TÜV, ISO Cavo a due conduttori per batteria Per veicoli commerciali Per trasporti di sostanze pericolose