LAPP ITALIA SRL - LPP7027030 OLFLEX TRUCK 470 P 15CORE/COLOURED CORES - 7027030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 15
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773284973
Artikelnummer
LPP7027030
Herstellernummer
7027030
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
15
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
14.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...85 °C
Nennspannung U:
60 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


