LAPP ITALIA SRL - LPP63204685 CABLE LUGS KB240-10R DIN 46234 - 63204685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Isolation - ohne
Bandware - nein
Packung
10 ST
EAN
4044773743449
Artikelnummer
LPP63204685
Herstellernummer
63204685
Hersteller
LPP
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Bolzenmaß (imperial):
sonstige


