Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61746504 END SLEEVES AHK 4/10 GY - 61746504

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61746504 END SLEEVES AHK 4/10 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773378498

Artikelnummer

LPP61746504

Herstellernummer

61746504

Hersteller

LPP

Nennquerschnitt:

4 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

10 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Terminale a bussola modello ADERENDHULSEN AHK 4 10 GY LAPP ITALIA