Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP30017798 J-H(ST)H...BD 2X2X0,8 BMK - 30017798

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP30017798 J-H(ST)H...BD 2X2X0,8 BMK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilung - Bündel

  • Mantel-Farbe - rot

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773146202

Artikelnummer

LPP30017798

Herstellernummer

30017798

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilung:

Bündel

Mantel-Farbe:

rot

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

1

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Außendurchmesser ca.:

9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Cavo di installazione privo di alogeni secondo DIN VDE 0815 J-H(ST)H...BD Cavo di installazione di telecomunicazione J-H(ST)H...BD, conduttore rigido/installazione fissa, cordature a star quad, lamina statica, privo di alogeni/altamente ignifugo, VDE 0815 Secondo DIN VDE 0815