LAPP ITALIA SRL - LPP28052702/100 HITRONIC PCF DUPLEX PNB PVC-PVC - 28052702/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kabel längswasserdicht - nein
Mantel-Farbe - grün
Kabel querwasserdicht - nein
Packung
100 M
EAN
4044777122790
Artikelnummer
LPP28052702/100
Herstellernummer
28052702/100
Hersteller
LPP
Anzahl der Fasern:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabel längswasserdicht:
nein
Mantel-Farbe:
grün
Kabel querwasserdicht:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
108 mm
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
55 kg/km


