LAPP ITALIA SRL - LPP27900912 HITRONIC HQW3000 12E 9/125 OS2 - 27900912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 12
Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe - schwarz
Kabel längswasserdicht - ja
Packung
1 M
EAN
4044776109860
Artikelnummer
LPP27900912
Herstellernummer
27900912
Hersteller
LPP
Anzahl der Fasern:
12
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein


