LAPP ITALIA SRL - LPP27900208 HITRONIC HQW3000 8G 50/125 OM2 - 27900208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader - 8
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
1 M
EAN
4044776109990
Artikelnummer
LPP27900208
Herstellernummer
27900208
Hersteller
LPP
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
8
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Mit Zugentlastung:
ja
Kabel metallfrei:
nein
Einblasbar:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
9.6 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


