LAPP ITALIA SRL - LPP27900204 HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM2 - 27900204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 4
Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe - schwarz
Kabel längswasserdicht - ja
Packung
1 M
EAN
4044776110002
Artikelnummer
LPP27900204
Herstellernummer
27900204
Hersteller
LPP
Anzahl der Fasern:
4
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
9.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
144 mm
Gewicht:
88 kg/km


