Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP27900108 HITRONIC HQW3000 8G 62,5/125 OM1 - 27900108

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP27900108 HITRONIC HQW3000 8G 62,5/125 OM1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 8

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044776110033

Artikelnummer

LPP27900108

Herstellernummer

27900108

Hersteller

LPP

Faserart:

Multimode 62,5/125

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

8

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Mit Zugentlastung:

ja

Kabel metallfrei:

nein

Einblasbar:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.6 mm

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

HITRONIC HQW3000 8G 62 5 125 OM1