LAPP ITALIA SRL - LPP27600212 HITRONIC HQN1500 12G 50/125 OM2 - 27600212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader - 12
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
1 M
EAN
4044776110187
Artikelnummer
LPP27600212
Herstellernummer
27600212
Hersteller
LPP
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Mit Zugentlastung:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Einblasbar:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


