LAPP ITALIA SRL - LPP27600108 HITRONIC HQN1500 8G 62,5/125 OM1 - 27600108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 62,5/125
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader - 8
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
1 M
EAN
4044776110231
Artikelnummer
LPP27600108
Herstellernummer
27600108
Hersteller
LPP
Faserart:
Multimode 62,5/125
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
8
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Mit Zugentlastung:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Einblasbar:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


