LAPP ITALIA SRL - LPP26610308 HITRONIC HDM700 8G 50/125 OM3 - 26610308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 8
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Kabel längswasserdicht - nein
Mantel-Farbe - schwarz
Kabel querwasserdicht - nein
Packung
1 M
EAN
4044776511595
Artikelnummer
LPP26610308
Herstellernummer
26610308
Hersteller
LPP
Anzahl der Fasern:
8
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Kabel längswasserdicht:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel querwasserdicht:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelgeometrie:
rund


