Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP26300312 HITRONIC HRM-FD1800 12G 50/125 OM3 - 26300312

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP26300312 HITRONIC HRM-FD1800 12G 50/125 OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Kabel längswasserdicht - nein

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabel querwasserdicht - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044776511281

Artikelnummer

LPP26300312

Herstellernummer

26300312

Hersteller

LPP

Anzahl der Fasern:

12

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Kabel längswasserdicht:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelgeometrie:

rund

HITRONIC HRM-FD1800 12G 50 125 OM3