Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2216120 OLFLEX TRAY II CY 12G1.5 16/12C - 2216120

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2216120 OLFLEX TRAY II CY 12G1.5 16/12C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 1 M

EAN

4044773097191

Artikelnummer

LPP2216120

Herstellernummer

2216120

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

16

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

OLFLEX TRAY II CY 12G1.5 16 12C