Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2214250 OLFLEX TRAY II CY 25G2.5 14/25C - 2214250

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2214250 OLFLEX TRAY II CY 25G2.5 14/25C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 25

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 1 M

EAN

4044773097733

Artikelnummer

LPP2214250

Herstellernummer

2214250

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

25

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

14

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 25G2.5; U/U: 0,6/1 kV; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Schermato; UL listed; Flessibile