LAPP ITALIA SRL - LPP2214180 OLFLEX TRAY II CY 18G2.5 14/18C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 18
Leiter-Oberfläche - blank
Packung
1 M
EAN
4044773097795
Artikelnummer
LPP2214180
Herstellernummer
2214180
Hersteller
LPP
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
14
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein