LAPP ITALIA SRL - LPP2214120 OLFLEX TRAY II CY 12G2.5 14/12C - 2214120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 12
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Packung
1 M
EAN
4044773097948
Artikelnummer
LPP2214120
Herstellernummer
2214120
Hersteller
LPP
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
14
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein


