Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2171053 IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12D-S - 2171053

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2171053 IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12D-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Länge - 10 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 1x4

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776437727

Artikelnummer

LPP2171053

Herstellernummer

2171053

Hersteller

LPP

Kategorie:

5

Länge:

10 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

ja

AWG-Querschnitt:

22

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP67

Patch ethernet; Patch ethernet; Per uso in catena portacavi, Flessibile; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET? applicazione: Tipo C; Cat.5e; SF/UTP; 2x2; M 12 (Codifica D), Spina, Dritto (180 ?); M 12 (Codifica D), Spina, Dritto (180 ?); 10 m