Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170887/1000 ETHERLINE CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+4X1.5 - 2170887/1000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170887/1000 ETHERLINE CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+4X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - grün

  • Leiterdurchmesser - 0.75 mm

Packung

  • 1000 M

EAN

4044774753201

Artikelnummer

LPP2170887/1000

Herstellernummer

2170887/1000

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

153 kg/km

Außendurchmesser ca.:

10.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

106 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

53 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

ETHERLINE CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22 4X1.5